PILZ ITALIA SRL - PIZ516130 PSEN MA1.3-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art der Betätigung - Magnet
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
4046548049961
Artikelnummer
PIZ516130
Herstellernummer
516130
Hersteller
PIZ
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Durchmesser des Sensors:
12 mm


