PILZ ITALIA SRL - PIZ514120 PSEN 1.1-20 MAGNETE - 514120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Gehäusebauform - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art der Betätigung - Magnet
Länge des Sensors - 13 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548003383
Artikelnummer
PIZ514120
Herstellernummer
514120
Hersteller
PIZ
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
13 mm
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
26 mm


