Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ512110 PSEN 2.1-10 MAGNETE - 512110

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ512110 PSEN 2.1-10 MAGNETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Gehäusebauform - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art der Betätigung - Magnet

  • Länge des Sensors - 13 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548003420

Artikelnummer

PIZ512110

Herstellernummer

512110

Hersteller

PIZ

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

13 mm

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

36 mm

Höhe des Sensors:

26 mm

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ512110 - PSEN 2.1-10 MAGNETE