PILZ ITALIA SRL - PIZ506411 PSEN MA1.1P-10 PSEN1.1-10 INT.MAGN. 3MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Gehäusebauform - Sonderbauform
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 2
Packung
1 ST
EAN
4046548066791
Artikelnummer
PIZ506411
Herstellernummer
506411
Hersteller
PIZ
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
13 mm
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
26 mm
Gesicherter Schaltabstand AUS:
3 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
19 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C