PILZ ITALIA SRL - PIZ506410 PSEN MA1.1P-12 INT.MAGN. 3MM - 506410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 2
Art der Betätigung - Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Breite des Sensors - 36 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548066487
Artikelnummer
PIZ506410
Herstellernummer
506410
Hersteller
PIZ
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
26 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gesicherter Schaltabstand AUS:
3 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
19 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP67


