Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ506402 PSEN MA2.1P-30 INT.MAGN. 6MM - 506402

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ506402 PSEN MA2.1P-30 INT.MAGN. 6MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 0.5 mm

  • Länge des Sensors - 13 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite des Sensors - 26 mm

  • Höhe des Sensors - 36 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548066449

Artikelnummer

PIZ506402

Herstellernummer

506402

Hersteller

PIZ

Schaltabstand:

0.5 mm

Länge des Sensors:

13 mm

Schutzart (IP):

IP65

Breite des Sensors:

26 mm

Höhe des Sensors:

36 mm

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Spannungsart:

DC

Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a 4 poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 6 mm, altezza 13mm, per collegamento in serie con PSEN i1, contenuto confezione = 1 sensores enza attuatore.