PILZ ITALIA SRL - PIZ506345 PSEN MA1.4-51M12/8-0.15M PSEN1.4-10MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Gehäusebauform - Sonderbauform
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
4046548067897
Artikelnummer
PIZ506345
Herstellernummer
506345
Hersteller
PIZ
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
18 mm
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
37 mm
Höhe des Sensors:
26.4 mm
Gesicherter Schaltabstand AUS:
10 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
22 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C