PILZ ITALIA SRL - PIZ506344 PSEN MA1.4-51M12/8-0.15M PSEN1.4-03MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 0 mm
Länge des Sensors - 18 mm
Schutzart (IP) - IP65
Breite des Sensors - 26.4 mm
Höhe des Sensors - 37 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548067880
Artikelnummer
PIZ506344
Herstellernummer
506344
Hersteller
PIZ
Schaltabstand:
0 mm
Länge des Sensors:
18 mm
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
26.4 mm
Höhe des Sensors:
37 mm
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Spannungsart:
DC
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,conne ttore maschio M12 a 8 poli, con cavo 0,15 m, modello rettangolare, LED, IP67 distanza di commutazione 3 mm, altezza 18 mm, contenuto confezione = 1s ensore con attuatore.


