Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ506339 PSEN MA1.4P-57 PSEN1.4,10MM, M8/8 - 506339

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ506339 PSEN MA1.4P-57 PSEN1.4,10MM, M8/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 0 mm

  • Länge des Sensors - 18 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite des Sensors - 26.4 mm

  • Höhe des Sensors - 37 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548060546

Artikelnummer

PIZ506339

Herstellernummer

506339

Hersteller

PIZ

Schaltabstand:

0 mm

Länge des Sensors:

18 mm

Schutzart (IP):

IP65

Breite des Sensors:

26.4 mm

Höhe des Sensors:

37 mm

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Spannungsart:

DC

Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,conne ttore maschio M8 a 8 poli, modello rettangolare, LED, IP67,distanza di c ommutazione 10 mm, altezza18 mm, per collegamento in seriecon PSEN ix1, contenuto confezione = 1 sensore conattuatore.