PILZ ITALIA SRL - PIZ506338 PSEN MA1.4P-51 PSEN1.4,10MM, M8/8 - 506338

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 2
Art der Betätigung - Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Packung
1 ST
EAN
4046548060539
Artikelnummer
PIZ506338
Herstellernummer
506338
Hersteller
PIZ
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Breite des Sensors:
37 mm
Höhe des Sensors:
26.4 mm
Länge des Sensors:
18 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gesicherter Schaltabstand AUS:
10 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
22 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Schaltabstand:
10 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Statusanzeige:
ja
Schutzart (IP):
IP67