Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ506324 PSEN MA1.4A-51 PSEN1.4,3MM, 5M - 506324

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ506324 PSEN MA1.4A-51 PSEN1.4,3MM, 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 0 mm

  • Länge des Sensors - 18 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite des Sensors - 26.4 mm

  • Höhe des Sensors - 37 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548060393

Artikelnummer

PIZ506324

Herstellernummer

506324

Hersteller

PIZ

Schaltabstand:

0 mm

Länge des Sensors:

18 mm

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

26.4 mm

Höhe des Sensors:

37 mm

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Spannungsart:

DC

Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,model lo rettangolare, LED, IP6K9K, distanza di commutazione 3 mm, cavo 5 m,altez za 18 mm, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore.