Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ506321 PSEN MA1.4A-52 PSEN1.4,3MM, 5M

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ506321 PSEN MA1.4A-52 PSEN1.4,3MM, 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 0 mm

  • Länge des Sensors - 18 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite des Sensors - 26.4 mm

  • Höhe des Sensors - 37 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548060362

Artikelnummer

PIZ506321

Herstellernummer

506321

Hersteller

PIZ

Schaltabstand:

0 mm

Länge des Sensors:

18 mm

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

26.4 mm

Höhe des Sensors:

37 mm

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Spannungsart:

DC

Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello rettangolare, IP6K9K, distanza di commutazione 3 mm, cavo 5 m, altezza 18 mm, per collegamento in serie con PSEN ix1, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore.