PILZ ITALIA SRL - PIZ506313 PSEN MA1.4N-51 INT.MAGN.CON CONNETT. M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 0 mm
Länge des Sensors - 18 mm
Schutzart (IP) - IP65
Breite des Sensors - 26.4 mm
Höhe des Sensors - 37 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548060348
Artikelnummer
PIZ506313
Herstellernummer
506313
Hersteller
PIZ
Schaltabstand:
0 mm
Länge des Sensors:
18 mm
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
26.4 mm
Höhe des Sensors:
37 mm
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Spannungsart:
DC
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO, connettore maschio M12 a 5 poli, modello rettangolare, LED, IP67, ladist anza di commutazione dipende dall’attuatore, altezza 18 mm, contenuto confezione = 1 sensore.


