PILZ ITALIA SRL - PIZ506311 PSEN MA1.4-57 INT.MAGN. CON CONNETT. M8/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 0 mm
Länge des Sensors - 18 mm
Schutzart (IP) - IP65
Breite des Sensors - 26.4 mm
Höhe des Sensors - 37 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548060324
Artikelnummer
PIZ506311
Herstellernummer
506311
Hersteller
PIZ
Schaltabstand:
0 mm
Länge des Sensors:
18 mm
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
26.4 mm
Höhe des Sensors:
37 mm
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Spannungsart:
DC
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO, modello rettangolare, IP67, la distanza di commutazione dipendedall’attu atore, altezza 18 mm, per collegamento in serie con PSEN ix1, contenuto confezione = 1sensore.


