Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ506303 PSEN MA1.4A-52 INT.MAGN.CON CAVO - 506303

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ506303 PSEN MA1.4A-52 INT.MAGN.CON CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 0 mm

  • Länge des Sensors - 18 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite des Sensors - 26.4 mm

  • Höhe des Sensors - 37 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548060249

Artikelnummer

PIZ506303

Herstellernummer

506303

Hersteller

PIZ

Schaltabstand:

0 mm

Länge des Sensors:

18 mm

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

26.4 mm

Höhe des Sensors:

37 mm

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Spannungsart:

DC

Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello rettangolare, IP6K9K, la distanza di commutazione dipende dall’attuatore, altezza 18 mm, per collegamento in serie con PSEN ix1, contenuto confezione = 1sensore, con cavo 5 m (PUR).