PILZ ITALIA SRL - PIZ506249 PSEN MA1.3-20 M12/8/PSEN MA1.3-08/VA/1U - 506249

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 2
Art der Betätigung - Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Packung
1 ST
EAN
4046548084047
Artikelnummer
PIZ506249
Herstellernummer
506249
Hersteller
PIZ
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Durchmesser Sensor:
12 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gesicherter Schaltabstand AUS:
8 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
26 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP67