PILZ ITALIA SRL - PIZ506239 PSEN MA1.3-20M12/8-0.15/ PSEN MA1.3-12/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 0.5 mm
Länge des Sensors - 59.1 mm
Schutzart (IP) - IP65
Breite des Sensors - 12 mm
Höhe des Sensors - 11 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548067910
Artikelnummer
PIZ506239
Herstellernummer
506239
Hersteller
PIZ
Schaltabstand:
0.5 mm
Länge des Sensors:
59.1 mm
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
11 mm
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Spannungsart:
DC
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, connettore M12 a 8 poli, modello rotondo M12, IP67, distanza di commutazione 12 mm, contenutoconf ezione = 1 pezzo con attuatore a cubo codificato.