Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ506238 PSEN MA1.3N-20 PSEN MA1.3-08, 12MM, M12

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ506238 PSEN MA1.3N-20 PSEN MA1.3-08, 12MM, M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 0.5 mm

  • Länge des Sensors - 59.1 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite des Sensors - 12 mm

  • Höhe des Sensors - 11 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548064797

Artikelnummer

PIZ506238

Herstellernummer

506238

Hersteller

PIZ

Schaltabstand:

0.5 mm

Länge des Sensors:

59.1 mm

Schutzart (IP):

IP65

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

11 mm

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Spannungsart:

DC

Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, connettore M12 a 5 poli, modello rotondo M12, IP67, distanza di commutazione 12 mm, contenutoconf ezione = 1 pezzo con attuatore a cubo codificato.