Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ506236 PSEN MA1.3P-20 PSEN MA1.3-08, 12MM, M12

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ506236 PSEN MA1.3P-20 PSEN MA1.3-08, 12MM, M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548049930

Artikelnummer

PIZ506236

Herstellernummer

506236

Hersteller

PIZ

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Statusanzeige:

ja

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Gesicherter Schaltabstand AUS:

12 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

22 mm

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ506236 - PSEN MA1.3P-20 PSEN MA1.3-08 12MM M12