PILZ ITALIA SRL - PIZ506229 PSEN MA1.3-20M12/8-0.15/ PSEN MA1.3-08/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Packung
1 ST
EAN
4046548067903
Artikelnummer
PIZ506229
Herstellernummer
506229
Hersteller
PIZ
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Gesicherter Schaltabstand AUS:
8 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
26 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C