PILZ ITALIA SRL - PIZ506228 PSEN MA1.3N-20 PSEN MA1.3-08, 8MM, M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1 
- Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig 
- Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde 
- Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt 
- Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8 
Packung
- 1 ST 
EAN
4046548064780
Artikelnummer
PIZ506228
Herstellernummer
506228
Hersteller
PIZ
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Statusanzeige:
ja
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Gesicherter Schaltabstand AUS:
8 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
26 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C