Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ506220 PSEN MA1.3A-20 PSEN MA1.3-08, 8MM,5M,M12

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ506220 PSEN MA1.3A-20 PSEN MA1.3-08, 8MM,5M,M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548049770

Artikelnummer

PIZ506220

Herstellernummer

506220

Hersteller

PIZ

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

12 mm

Mit Statusanzeige:

ja

Höhe des Sensors:

11 mm

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Gesicherter Schaltabstand AUS:

8 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

26 mm

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ506220 - PSEN MA1.3A-20 PSEN MA1.3-08 8MM 5M M12