PILZ ITALIA SRL - PIZ505225 PSEN 1.2P-25 PSEN1.2-20 ATEX INT. SERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
Packung
1 ST
EAN
4046548003437
Artikelnummer
PIZ505225
Herstellernummer
505225
Hersteller
PIZ
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Gesicherter Schaltabstand AUS:
8 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
26 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C