Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ505222 PSEN 1.2P-22 PSEN1.2-20 INT.MAGN. 8MM - 505222

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ505222 PSEN 1.2P-22 PSEN1.2-20 INT.MAGN. 8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 2

  • Art der Betätigung - Magnet

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548003451

Artikelnummer

PIZ505222

Herstellernummer

505222

Hersteller

PIZ

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Länge des Sensors:

36 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gesicherter Schaltabstand AUS:

8 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

26 mm

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ505222 - PSEN 1.2P-22 PSEN1.2-20 INT.MAGN. 8MM