PILZ ITALIA SRL - PIZ504228 PSEN 1.1A-22 PSEN1.1-20 INT.MAGN. 8MM, 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 0.5 mm
Länge des Sensors - 13 mm
Schutzart (IP) - IP67
Breite des Sensors - 26 mm
Höhe des Sensors - 36 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548026665
Artikelnummer
PIZ504228
Herstellernummer
504228
Hersteller
PIZ
Schaltabstand:
0.5 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
36 mm
Umgebungstemperatur:
-10...70 °C
Spannungsart:
DC
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello rettangolare, altezza 13 mm, IP6K9K, distanza di commutazione 8 mm, per applicazioni con PSENi x1, contenuto confezione = 1 pezzo con attuatore, con cavo 5 m (PUR).