Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ503220 PSEN 2.2P-20 PSEN2.2-20 INT.MAGN. 8MM - 503220

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ503220 PSEN 2.2P-20 PSEN2.2-20 INT.MAGN. 8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548003604

Artikelnummer

PIZ503220

Herstellernummer

503220

Hersteller

PIZ

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

30 mm

Mit Statusanzeige:

nein

Höhe des Sensors:

30 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Gesicherter Schaltabstand AUS:

8 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

26 mm

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Spannungsart:

DC

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ503220 - PSEN 2.2P-20 PSEN2.2-20 INT.MAGN. 8MM