Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ502250 PSEN 2.1B-26 PSEN2.1-20 ATEX 8MM. 10M

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ502250 PSEN 2.1B-26 PSEN2.1-20 ATEX 8MM. 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Gehäusebauform - Sonderbauform

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548044751

Artikelnummer

PIZ502250

Herstellernummer

502250

Hersteller

PIZ

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

13 mm

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

36 mm

Höhe des Sensors:

26 mm

Gesicherter Schaltabstand AUS:

8 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

26 mm

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ502250 - PSEN 2.1B-26 PSEN2.1-20 ATEX 8MM. 10M