PILZ ITALIA SRL - PIZ502226 PSEN 2.1A-20 PSEN2.1-20 INT.MAGN. 8MM. 5 - 502226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 2
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 2
Art der Betätigung - Magnet
Packung
1 ST
EAN
4046548026702
Artikelnummer
PIZ502226
Herstellernummer
502226
Hersteller
PIZ
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
26 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gesicherter Schaltabstand AUS:
8 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
26 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Schaltabstand:
26 mm
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Statusanzeige:
nein
Schutzart (IP):
IP67