PILZ ITALIA SRL - PIZ402330 PITREADER CARD YE G - 402330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 54 mm
Höhe - 85.6 mm
Tiefe - 0.8 mm
Gewicht - 6 g
Packung
1 ST
EAN
4046548105087
Artikelnummer
PIZ402330
Herstellernummer
402330
Hersteller
PIZ
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
54 mm
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
0.8 mm
Gewicht:
6 g
Schutzart (IP):
sonstige
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader card, Autorizzazioni configurabili a piacere Colore: giallo materiale: Plastica


