Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ402321 PITREADER S CARD UNIT - 402321

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ402321 PITREADER S CARD UNIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 72 mm

  • Höhe - 49 mm

  • Tiefe - 45 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548105063

Artikelnummer

PIZ402321

Herstellernummer

402321

Hersteller

PIZ

Breite:

72 mm

Höhe:

49 mm

Tiefe:

45 mm

Schutzart (IP):

IP20

PITreader S card unit. Sistema di autenticazione per schede, sticker e chiavi, con funzioni avanzate. Contenuto: unità base, connettore [402307], PITreader card Adapter.