PILZ ITALIA SRL - PIZ402320 PITREADER CARD UNIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 72 mm
Höhe - 49 mm
Tiefe - 45 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4046548105056
Artikelnummer
PIZ402320
Herstellernummer
402320
Hersteller
PIZ
Breite:
72 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP20
PITreader card unit. Sistema di autenticazione per schede, sticker e chiavi. Contenuto: Unità base, connettore [402307], PITreader card Adapter.


