PILZ ITALIA SRL - PIZ402265 PITREADER KEY YE 5 - 402265

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 42 mm
Höhe - 15.1 mm
Schutzart (IP) - IP65
Tiefe - 8 mm
Gewicht - 8 g
Packung
1 ST
EAN
4046548094091
Artikelnummer
PIZ402265
Herstellernummer
402265
Hersteller
PIZ
Breite:
42 mm
Höhe:
15.1 mm
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
8 mm
Gewicht:
8 g
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazione per modalità operativa 1, 2, 3, 4 e 5 Colore: giallo materiale: Plastica


