PILZ ITALIA SRL - PIZ400533 PIT ES3U - 400533

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP67
Montageart - Einbau
Packung
1 ST
EAN
4046548071269
Artikelnummer
PIZ400533
Herstellernummer
400533
Hersteller
PIZ
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP67
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
ja


