Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ400520 SET 4.1, M.ESTERNO SENZA LOGO

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ400520 SET 4.1, M.ESTERNO SENZA LOGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Montageart - Aufbau

  • Mit Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548043709

Artikelnummer

PIZ400520

Herstellernummer

400520

Hersteller

PIZ

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Schutzart (IP):

IP67

Montageart:

Aufbau

Mit Beleuchtung:

ja

Pulsante di emergenza completo Pilz, tipo/modello PIZ400520 - SET 4.1 M.ESTERNO SENZA LOGO