PILZ ITALIA SRL - PIZ400510 SET 3.1, M.FRONTEQUADRO SENZA LOGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Montageart - Einbau
Schutzart (IP) - IP67
Mit Beleuchtung - nein
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
EAN
4046548043686
Artikelnummer
PIZ400510
Herstellernummer
400510
Hersteller
PIZ
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP67
Mit Beleuchtung:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Pulsante di emergenza completo Pilz, tipo/modello PIZ400510 - SET 3.1 M.FRONTEQUADRO SENZA LOGO