Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ400452 PIT ES SET1S-6 S

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ400452 PIT ES SET1S-6 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548071665

Artikelnummer

PIZ400452

Herstellernummer

400452

Hersteller

PIZ

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP65

Pulsante di emergenza completo Pilz, tipo/modello PIZ400452 - PIT ES SET1S-6 S