PILZ ITALIA SRL - PIZ400446 PIT ES SET1S-6 - 400446

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
EAN
4046548071603
Artikelnummer
PIZ400446
Herstellernummer
400446
Hersteller
PIZ
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Beleuchtung:
nein
PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti, composto da pulsante di arresto di emergenza con simbolo arresto di emergenza e logo e blocco contatti con controllo 2NC, e contatto di segnalazione 1 NA, con morsetti a molla.


