PILZ ITALIA SRL - PIZ400436 PIT ES SET3S-5 - 400436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Mit Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
EAN
4046548071504
Artikelnummer
PIZ400436
Herstellernummer
400436
Hersteller
PIZ
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Mit Beleuchtung:
ja
PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti, composto da pulsante di arresto di emergenza luminoso con simbolo arresto di emergenza e logo e blocco contatti con controllo, 2 NC, morsetti in tecnologia a vite.


