Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ400435 PIT ES SET2S-5

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ400435 PIT ES SET2S-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Mit Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548071498

Artikelnummer

PIZ400435

Herstellernummer

400435

Hersteller

PIZ

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Mit Beleuchtung:

nein

PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti, composto da pulsante di arresto di emergenza grande con simbolo arresto di emergenza e logo e blocco contatti con controllo, 2 NC, con morsetti a molla.