PILZ ITALIA SRL - PIZ400204 PIT ES BOX FLEX GREY - 400204
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Tiefe - 72 mm
Höhe - 83.2 mm
Breite - 72 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046548086645
Artikelnummer
PIZ400204
Herstellernummer
400204
Hersteller
PIZ
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
72 mm
Höhe:
83.2 mm
Breite:
72 mm
PITestop, custodia da parete grigio chiaro, IP65 per pulsante condiametro di montaggio 22,3 mm, piastra di montaggio inclusa, entrate cavi 1 x M20.


