Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ400203 PIT ES BOX FLEX YELLOW - 400203

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ400203 PIT ES BOX FLEX YELLOW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Tiefe - 72 mm

  • Höhe - 83.2 mm

  • Breite - 72 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046548086652

Artikelnummer

PIZ400203

Herstellernummer

400203

Hersteller

PIZ

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tiefe:

72 mm

Höhe:

83.2 mm

Breite:

72 mm

PITestop, custodia da parete gialla-nera, IP65 per pulsante con diametrodi montaggio 22,3 mm, piastra di montaggio inclusa, allineamento pulsantiflessibile, entrate cavi 1 x M20.