Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ380711 CAVO, CONN. ASS. M12/5F_ M12/5M, 1M - 380711

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ380711 CAVO, CONN. ASS. M12/5F_ M12/5M, 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabellänge - 1 m

  • Geschirmt - nein

  • Halogenfrei - ja

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bemessungsspannung - 30 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046548073133

Artikelnummer

PIZ380711

Herstellernummer

380711

Hersteller

PIZ

Kabellänge:

1 m

Geschirmt:

nein

Halogenfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP68

Bemessungsspannung:

30 V

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassi ale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 1m