PILZ ITALIA SRL - PIZ380708 CAVO, CONN. ASS. M12/5M _FILI LIBERI, 30 - 380708

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabellänge - 30 m
Halogenfrei - ja
Geschirmt - nein
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - -25...80 °C
Bemessungsstrom In - 4 A
Packung
1 ST
EAN
4046548065527
Artikelnummer
PIZ380708
Herstellernummer
380708
Hersteller
PIZ
Kabellänge:
30 m
Halogenfrei:
ja
Geschirmt:
nein
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
30 V
Schutzart (IP):
IP68


