PILZ ITALIA SRL - PIZ380704 CAVO PDP, ASS. M12/8M _FILI LIBERI, 30M - 380704

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabellänge - 30 m
Geschirmt - nein
Halogenfrei - ja
Schutzart (IP) - IP68
Bemessungsspannung - 30 V
Packung
1 ST
EAN
4046548065626
Artikelnummer
PIZ380704
Herstellernummer
380704
Hersteller
PIZ
Kabellänge:
30 m
Geschirmt:
nein
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Bemessungsspannung:
30 V
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...80 °C
Bemessungsstrom In:
2 A
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore maschio assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo:3 0m


