Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ380325 CAVO ADATT. M12-5P(PDP) E M12-8P(PSENSL) - 380325

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ380325 CAVO ADATT. M12-5P(PDP) E M12-8P(PSENSL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabellänge - 0.1 m

  • Geschirmt - ja

  • Farbe des Kabelmantels - schwarz

  • Halogenfrei - ja

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548070941

Artikelnummer

PIZ380325

Herstellernummer

380325

Hersteller

PIZ

Kabellänge:

0.1 m

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP68

Bemessungsspannung:

30 V

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...60 °C

Bemessungsstrom In:

2 A

Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 8 poli,co n codifica A su connettore maschio M12, nero, assiale, 5 poli, con codifica A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², nero, con schermatura (calza metallica) per il collegamento di un sensore PSENslock (controllo di sicurezza dei riparim obili) a PSS67 e PDP67.