PILZ ITALIA SRL - PIZ380310 CONN. M12, ANGOL., M. ,5P, (PER USCITA P - 380310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungsspannung - 60 V
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - -40...85 °C
Bemessungsstrom In - 4 A
Packung
1 ST
EAN
4046548055023
Artikelnummer
PIZ380310
Herstellernummer
380310
Hersteller
PIZ
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsspannung:
60 V
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...85 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Connettore, 5 poli, connettore maschio angolare M12, codificato A, a vite, materiale anello filettato: ottone nichelato, diametro esterno cavo: 4-6mm


