Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ380308 CONN. M12, ASS., M., 5P, (PER USCITA PDP

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ380308 CONN. M12, ASS., M., 5P, (PER USCITA PDP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Für Kabelaußendurchmesser - 4...6 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548055009

Artikelnummer

PIZ380308

Herstellernummer

380308

Hersteller

PIZ

Kontaktausführung:

Stift

Für Kabelaußendurchmesser:

4...6 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Connettore industriale circolare, da cablare Pilz, tipo/modello PIZ380308 - CONN. M12 ASS. M. 5P (PER USCITA PDP