PHOS SRL - HOI504002 THOR I 100W 3K/4K/65K IP66 - 504002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004985028
Artikelnummer
HOI504002
Herstellernummer
504002
Hersteller
HOI
Applicazione stradale Telaio pressofusione di alluminio Classe di protezione IP66 | IK09 Classe di isolamento I/II Colore 9007 Tipologia di montaggio su staffa Tipo Led Samsung LH502D Tipo Lente PMMA Riflettore standard Diffusore vetro temperato Resa cromatica >70 Rischio fotobiologico RG1 Alimentazione 220 - 240 Vac | 50 Hz Sezionatore incluso | fermacavo integrato Driver TCI Sistema di controllo fisso - mezzanottevirtuale - radio - onde convogliate Vita del sistema > 110.000hrs Verniciatura UNI EN 9227 Temperatura di esercizio - 40°C - +50°C Efficienza 159 Lm/W certificati Potenza 20 W - 250 W Dimensioni 405x282x73 - 490x385x81mm Peso 4 - 8 Kg Temperatura colore 2700°K - 4000°k


