Startseite

PHOS SRL - HOI500400 ERA 30W-75W 27K/3K/4K IP66 - 500400

KopierenKopieren
PHOS SRL - HOI500400 ERA 30W-75W 27K/3K/4K IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005587580

Artikelnummer

HOI500400

Herstellernummer

500400

Hersteller

HOI

Applicazione arredo urbano Telaio pressofusione di alluminio Classe di protezione IP66 | IK08 Classe di isolamento I/II Colore 7016 Tipologia di montaggio testapalo/mensola Tipo Led Samsung LH502D Tipo Lente PMMA Riflettore standard Diffusore vetro temperato Resa cromatica > 70 Rischio fotobiologico RG1 Alimentazione 220 - 240 Vac | 50 - 60 Hz Sezionatore incluso | fermacavo integrato Driver TCI Sistema di controllo fisso - mezzanottevirtuale - radio - onde convogliate Vita del sistema> 110.000hrs Verniciatura UNI EN 9227 Temperatura di esercizio - 40°C - +50°C Efficienza 159 Lm/W certificati Potenza 14 W - 90 W Dimensioni 445x865x445 mm Peso 8 Kg Temperatura colore 2700°K - 4000°