Startseite

PHOS SRL - HOI500200 KEFALI 30W-90W 27K/3K/4K IP66 - 500200

KopierenKopieren
PHOS SRL - HOI500200 KEFALI 30W-90W 27K/3K/4K IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004611378

Artikelnummer

HOI500200

Herstellernummer

500200

Hersteller

HOI

Apparecchio stradale KEFALi 30W-90W 27K 3K 4K IP66